ILUMINAT HUBBELL - EXTERIOR PVL3-180L-4K-U-DB 15 x 8 x 15 inchi 72.7 W pachet LED perete, bronz | CD2HJX 45VT78

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR PVL3-180L-4K-U-DB Pachet de perete LED de 15 x 8 x 15 inchi, 72.7 W, bronz

În stoc
Articol: CD2HJX Model: PVL3-180L-4K-U-DBCrucea Ref: 45VT78

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€750.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de perete cu LED
CertificareConsorțiul DesignLights (DLC)
Temp. Culoare4000 K
CRI80.0
Descriere/Caracteristici specialeAtenuare continuă 0-10V
Putere fixă72.0
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime15 "
Culoarea carcaseiBronz
Finisajul locuințelorBronz
Material carcasăAluminiu
Wați de lampă72.0
Înlocuire LED pentru250W HPS / MH
Lungime15 "
Material LensPolicarbonat
Distribuția luminiiTip III
Lumeni5337
Lumeni pe watt73.0
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 40 grade C
Viață evaluată60,000 ore
Înălțimea de montare recomandată12 până la 15 ft
Tip senzorFără senzor inclus
Voltaj120 la 277
Garanție5 ani
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR PVL3-180L-4K-U-DB Pachet de perete LED de 15 x 8 x 15 inchi, 72.7 W, bronz
€750.45 /unitate