Fundația Humboldt H-4220F (5DPL1), penetrometrul conic dinamic (DCP) cu o singură masă este ideală pentru estimarea rezistenței la forfecare a solului slab, având un CBR (raport de rulare în California) mai mic de 20 și psf (lire pe metru pătrat) mai mic de 4000 Acest penetrometru dinamic cu o singură masă poate măsura, de asemenea, rezistența localizată, CBR și grosimea solului netulburat și a altor materiale compactate. Este potrivit pentru aplicații de construcții orizontale, cum ar fi baze puțin adânci, fundații și umeri de pavaj.
Caracteristici:
- Penetrometrul dinamic cu o singură masă Humboldt H-4220F (5DPL1) este ideal pentru evaluarea proprietăților materialului.
- Vine cu o tijă de antrenare (marcată în trepte de 2 inci), știfturi de conectare rapidă, chei, un punct întărit reutilizabil și un ciocan cu o singură masă
- Tija de antrenare și ciocanul sunt conectate cu un știft de conectare rapidă.
- Căderea ciocanului este de 22.6 inci, iar punctul întărit are un unghi de 60 de grade.
Accesorii compatibile:
- Humboldt H-4219QC.12 Tijă de antrenare DCP cu masă dublă: Aceste tije de antrenare sunt folosite pentru a înlocui tijele de antrenare vechi, uzate sau deteriorate din acest penetrometru.
- Humboldt H-4219.8 Tijă de extensie DCP cu masă dublă: Aceste tije de extensie măresc adâncimea până la care acest penetrometru poate testa solul.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce tip de sol sunt măsurate cu penetrometre dinamice cu o singură masă?
A. DCP-urile de masă unică estimează rezistența la forfecare a solurilor fine/granulate, a materialelor slab stabilizate/modificate și a materialelor de construcție granulare. Ele nu trebuie utilizate în materiale care conțin agregate mai mari de 2 inchi (50 mm).
Î. Ce să faceți dacă agregatele de sol sunt mai mari de 2 inci?
A. Agregatele cu dimensiuni mai mari de 2 inchi opresc penetrarea sau provoacă o deformare a tijei de antrenare. Dacă unitatea nu a pătruns mai mult de 0.08 inchi (2 mm) chiar și după 3 lovituri sau mânerul a fost deviat din poziția verticală cu mai mult de 3 inchi (75 mm), utilizatorii trebuie să se deplaseze într-o nouă locație de testare cu o distanță mai mare. mai mult de 12 inchi (300 mm) de locația anterioară. Previne orice deteriorare a unităților și minimizează orice eroare de testare.