Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS MCM-12-02 Clip Rulment Plastic 12mm Id - Pachet De 5 | AC2TQC 2MTN9

IGUS MCM-12-02 Rulment Clip Plastic 12mm Id - Pachet De 5

În stoc
Element: AC2TQC Model: MCM-12-02Crucea Ref: 2MTN9
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
€20.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu clip
Grosimea flanșei0.8 mm
În interiorul Dia.12mm
Înălțimea interioară1.45mm
Diametru flanșă mare.17 mm
MaterialM250 Termoplastic
Max. Carcasa Dia.13.87 mm
Presiune maximă2610 PSI
Max. Dia de ax.12 mm
Min. Carcasa Dia.13.6 mm
Min. Dia de ax.11.98 mm
În afara Dia.13.6mm
În afara înălțimii3.6mm
Flanșă mică Dia.14.4 mm
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Înălțimea interioarăÎn afara Dia.În afara înălțimiiPkg. Cant.Preț
IGUS MCM-03-02 Clip Rulment Plastic 3 Id - Pachet De 5 | AC2TPC 2MTK4 MCM-03-023mm1.45mm4.2mm3.2mm5€17.09
IGUS MCM-04-02 Clip Rulment Plastic 4mm Id - Pachet De 5 | AC2TPF 2MTK7 MCM-04-024mm1.45mm5.2mm3.2mm5€17.59
IGUS MCM-05-02 Clip Rulment Plastic 5mm Id - Pachet De 5 | AC2TPJ 2MTL1 MCM-05-025mm1.45mm6.2mm3.2mm5€15.54
IGUS MCM-06-02 Clip Rulment Plastic 6mm Id - Pachet De 5 | AC2TPK 2MTL2 MCM-06-026mm1.45mm7.2mm3.2mm5€13.53
IGUS MCM-06-03 Clip Rulment Plastic 6mm Id - Pachet De 5 | AC2TPN 2MTL5 MCM-06-036mm2.87mm7.2mm4.2mm5€15.13
IGUS MCM-08-02 Clip Rulment Plastic 8mm Id - Pachet De 5 | AC2TPP 2MTL6 MCM-08-028mm1.45mm9.6mm3.6mm5€14.70
IGUS MCM-08-03 Clip Rulment Plastic 8mm Id - Pachet De 5 | AC2TPT 2MTL9 MCM-08-038mm2.87mm9.6mm4.6mm5€16.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS MCM-12-02 Rulment Clip Plastic 12mm Id - Pachet De 5
€20.59 /ambalaj