Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Temporizator electronic INTERMATIC ET2125CR, 2 canale, formular de contact Spst, 120 până la 277 VCA | CH6PCV 52RU40

INTERMATIC ET2125CR Cronometru electronic, 2 canale, formular de contact Spst, 120 până la 277 VCA

În stoc
Articol: CH6PCV Model: ET2125CRCrucea Ref: 52RU40
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
€736.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi30A
Timp de rezervăOre 100.
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime3 5 / 8 "
Înălțimea afișajului1"
Lățimea afișajului3"
ÎmprejmuireMetal
Înălţime10 1 / 8 "
CP @ 120V1 CP
CP @ 240V2 CP
Max. Setarea timpuluiOre 24.
Min. Setarea timpului1 min
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Număr de canale2
Număr de poli2
Temperatura de operare.-40 până la 155 grade. F
Mod de operare24 de ore/365 de zile
Durata pulsului2 sec
Voltaj120V la 277VAC
Lăţime6 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Mod de funcționare 24 de ore/365 de zile

Variante de produs

ProdusModelArticolCP @ 240VamperiCuloriMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiMontareNEMA Rating-ulPreț
INTERMATIC FM1D14-AV-U Temporizator Grasslin digital, montare pe panou cu un singur circuit, 120-277 VAC | AF7EDE 20XE65 FM1D14-AV-UTemporizator electronic115Gri24 ore1 min.Panou1€231.91
Temporizator electronic pentru încălzirea apei INTERMATIC EH10, 24 ore/7 zile SPST | AF7EDG 20XE67 EH10Temporizator electronic de încălzire a apei-30Gri24 ore1 min.Snap-In1€285.02
Cronometru electronic INTERMATIC EP100C 24 ore NO/NC | AF9THP 30UJ96 EP100CTemporizator electronic230Bej24 ore1 min.Suprafață3R€260.59
Cronometru electronic INTERMATIC ET2105CP, mod de funcționare 24 ore/365 zile, 1 canal, Spst, 120 până la 277 VCA | CH6PCP 52RU33 ET2105CPTemporizator electronic2 CP30AGriOre 24.1 minSuprafață3R€538.38
Cronometru electronic INTERMATIC ET2105CR, mod de funcționare 24 ore/365 de zile, 1 canal, Spst, 120 până la 277 VCA | CH6PCQ 52RU34 ET2105CRTemporizator electronic2 CP30AGriOre 24.1 minSuprafață3R€573.64
Cronometru electronic INTERMATIC ET2115C, mod de funcționare 24 ore/365 zile, 1 canal, Spdt, 120 până la 277 VCA | CH6PCR 52RU35 ET2115CTemporizator electronic2 CP20AGriOre 24.1 minSuprafață1€568.36
Temporizator electronic INTERMATIC ET2115CP, 1 canal, formular de contact Spdt, 120 până la 277 VCA | CH6PCT 52RU36 ET2115CPTemporizator electronic2 CP20AGriOre 24.1 minSuprafață3R€566.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC ET2125CR Cronometru electronic, 2 canale, formular de contact Spst, 120 până la 277 VCA
€736.81 /unitate