Temporizatorul digital de perete Intermatic STO1 este potrivit pentru a îmbunătăți eficiența energetică, permițând utilizatorilor să programeze când dispozitivele ar trebui să pornească și să se oprească, reducând consumul de energie și optimizând funcționarea dispozitivului. Este folosit pentru automatizarea și controlul dispozitivelor electrice, cum ar fi iluminatul exterior, sistemele de încălzire și răcire, semnalizarea, pompele și ventilatoarele în setările comerciale.
Caracteristici:
- Dispune de programe versatile programabile de 7 zile cu până la 40 de evenimente ON/OFF, permițând personalizarea precisă a funcționării dispozitivului.
- Acest temporizator Intermatic oferă reglare automată a orei de vară (DST), asigurând precizie și funcționare fără probleme.
- Vine cu o funcție de ceas astronomic care determină în mod inteligent orele zorilor și amurgului, adaptându-se la condițiile de lumină în schimbare.
- Acest temporizator Intermatic dispune de o conexiune fără fir neutru pentru montare ușoară și instalare mai rapidă, simplificând procesul de configurare.
- Este echipat cu o baterie cu litiu CR2 înlocuibilă, oferind până la trei ani de funcționare pentru performanțe de lungă durată.
Întrebări frecvente:
Î. Ce fel de baterie există în Intermatic ST01?
A. Bateria CR2 de 3 volți-DC alimentează funcția de temporizare pornire/oprire clic-clac a Intermatic ST01. Pur și simplu trageți capacul de sub panoul afișajului pentru a schimba bateria. Utilizatorii pot porni și opri manual temporizatorul apăsând acest comutator.
Î. Cum putem schimba bateria la întrerupătorul meu Intermatic?
A. Folosiți o șurubelniță plată pentru a deschide tava bateriei dacă bateria a fost livrată liber. Folosind indicațiile + și - de pe tavă, introduceți bateria CR2 furnizată. Tava bateriei cronometrului comutatorului trebuie înlocuită. Când se află în modul manual, afișajul se va inițializa singur și va afișa 12:00 AM.
Î. Cum face acest temporizator lucrurile mai sigure pentru utilizatorii care lucrează cu el?
A. Este echipat cu un mod aleatoriu și variază programul ON / OFF pentru a crea un aspect trăit, sporind securitatea prin simularea prezenței umane.
Î. Este acest temporizator Intermatic potrivit atât pentru setările cu un singur comutator, cât și pentru comutatorul cu trei căi?
R. Da, este compatibil cu instalațiile de comutatoare cu un singur sau cu trei căi. Acesta găzduiește diverse configurații de comutatoare, făcându-le versatile pentru diferite setări.
Î. Cum atinge acest temporizator Intermatic adaptabilitate pentru diferite tipuri de sarcină?
R. Încorporează un comutator izolat și este adaptabil la orice tip de sarcină, inclusiv sarcini AC și DC, asigurând flexibilitate în utilizare.
Î. Care este temperatura de funcționare a temporizatoarelor digitale de perete Intermatic?
A. Are o temperatură de funcționare de la 0 la 40 de grade C.