Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW BEE LEITZKE 11-SAE11 Clevis Pin, Steel, 0.50 X 1 23/64Size, 10Pk | AC2UDN 2MVF9

ITW BEE LEITZKE 11-SAE11 Știft șopă, oțel, 0.50 X 1 23/64 Dimensiune, 10 buc.

În stoc
Element: AC2UDN Model: 11-SAE11Crucea Ref: 2MVF9
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
€13.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1 9 / 64 "
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală1 23 / 64 "
Pin Dia.1 / 2 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE11 Știft șopă, oțel, 0.50 X 1 23/64 Dimensiune, 10 buc.
€13.55 /ambalaj