Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 Clevis Pin, Steel, 0.250 X 25/32Size, 25Pk | AC2UDK 2MVF6

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 știft șopă, oțel, 0.250 X 25/32 Dimensiune, 25 buc.

În stoc
Element: AC2UDK Model: 11-SAE3Crucea Ref: 2MVF6
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
€15.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime25 / 32 "
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală49 / 64 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 știft șopă, oțel, 0.250 X 25/32 Dimensiune, 25 buc.
€15.40 /ambalaj