ITW 25855 Cot izolator de montaj 9-5/8 inch diametru interior | AF6HPH 19NF28

ITW 25855 Cot izolator de montaj 9-5/8 inch diametru interior

În stoc
Element: AF6HPH Model: 25855Crucea Ref: 19NF28

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€72.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
CuloriSilver
Pentru tipul de montajCot de 45 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier9"
Pentru tub OD9-5/8 "
Pentru utilizare peCoate izolate
Izolație ID nominal9.625 "
MaterialAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS7616995095

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalPreț
ITW 26335 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior | AF6HNK 19NF07 263353.5 "€27.65
ITW 26405 Cot izolator de montaj 5-1/2 inch diametru interior | AF6HNP 19NF11 264055.5 "€50.58
ITW 25815 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior | AF6HNZ 19NF20 258153.5 "€26.34
ITW 25825 Cot izolator de montaj 4-1/2 inch diametru interior | AF6HPB 19NF22 258254.5 "€29.51
ITW 25835 Cot izolator de montaj cu diametru interior de 5-1/2 inch | AF6HPD 19NF24 258355.5 "€41.27
ITW 25840 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior | AF6HPE 19NF25 258406.625 "€43.74
ITW 25845 Cot izolator de montaj 7-5/8 inch diametru interior | AF6HPF 19NF26 258457.625 "€58.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW 25855 Cot izolator de montaj 9-5/8 inch diametru interior
€72.68 /unitate