JAMCO CD248-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AC3HVQ 2TUH8

JAMCO CD248-P6 Coș de stoc 3000 Lb. Lungime de 48 inci

În stoc
Element: AC3HVQ Model: CD248-P6Ref încrucișat: 2TUH8

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,531.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi15 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare3000 lb.
Numărul de rafturi4
Inălțime totală60 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
JAMCO CD348-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KCN 16A935 CD348-P6fenolic48 "30 "48 "30 "€2,145.63
JAMCO CD460-P6 Coș de stoc 3000 lb. 60 inch lungime | AA7KCQ 16A937 CD460-P6fenolic60 "36 "60 "36 "€1,740.97
RFQ
JAMCO CD248-R6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AF4TCQ 9J526 CD248-R6Matriță pe cauciuc48 "24 "48 "24 "€2,121.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO CD248-P6 Coș de stoc 3000 Lb. Lungime de 48 inci
€1,531.65 /unitate