JANCY SC02R Pilot Pin pentru tăietor D din carbură de 2 inchi | AD9ATH 4NYD8

JANCY SC02R Știft pilot pentru tăietor D din carbură de 2 inch

Element: AD9ATH Model: SC02RCrucea Ref: 4NYD8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul pilot
Adâncimea de tăiere2"
AmenajăriPentru freze cu vârf de carbură cu tijă de 3/4" cu adâncime de tăiere de 2".
Diametrul tijei.3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de tăiereAmenajăriPreț
JANCY SC01R Știft pilot pentru tăietor D din carbură de 1 inch | AD9ATG 4NYD7 SC01R1"Pentru freze cu vârf de carbură cu tijă de 3/4" cu adâncime de tăiere de 1".€4.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JANCY SC02R Știft pilot pentru tăietor D din carbură de 2 inch