Dulapul de siguranță închidere manual combustibil Jobox 1-759610 este potrivit pentru depozitarea substanțelor chimice și soluțiilor foarte combustibile și a lichidelor care se vărsează, cum ar fi vopselele și cernelurile. Acest dulap de siguranță este ideal pentru laboratoare, unități medicale și fabrici de producție. Oferă și Jobox rezervoare de transfer de combustibil pentru transferul cu siguranță a cantităților mari de fluide combustibile din dulapul de siguranță la destinația aleasă.
Caracteristici:
- Vine cu conexiuni de aerisire înalte și joase care împiedică ca aerul și vaporii să rămână prinși în cutia de siguranță.
- Are un design complet izolat care elimină punctele fierbinți și golurile, asigurând în același timp performanțe ignifuge, iar finisajul acoperit cu pulbere oferă rezistență la ciobire, zgârieturi și abraziune.
- Are suporturi de derapaj EZ-Level din oțel de calibrul 12 cu un orificiu de acces pentru șuruburi de nivelare, permițând accesul rapid la nivelarea dulapului.
- Designul său anti-răsturnare EZ-Level oferă rezistență la răsturnare și stabilitate.
- Vine cu un sistem de blocare în 3 puncte și un mâner robust cu vâsle blocabil pentru prevenirea furtului.
- Etichetele de avertizare și siguranță foarte vizibile oferă instrucțiuni și indicații de siguranță.
- Are rafturi interioare înclinate pentru ghidarea scurgerilor pentru direcționarea scurgerilor spre spatele dulapului și în secțiunea rezervorului de reținere pentru o curățare ușoară.
- Dispune de rafturi albe strălucitoare pentru a permite utilizatorului să identifice rapid scurgerile de lichid.
- Are o construcție din oțel pentru a preveni deteriorarea împotriva loviturilor și căderilor accidentale.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Este acest dulap de siguranță Jobox 1-759610 potrivit pentru locații umede?
A. Acest dulap de siguranță are un design cu 4 picioare, permițând utilizatorului să fixeze dulapul în locuri predispuse la scurgeri frecvente de lichide.
Î. Cum se accesează și se depozitează containerele în interiorul unui dulap de siguranță Jobox 1-759610?
A. Utilizatorul poate trage de mânerul tip zăvor al dulapului de depozitare pentru a accesa rafturile de depozitare prin deschiderea ușilor dulapului.
Î. Este acest dulap de siguranță Jobox 1-759610 potrivit pentru spații deschise?
A. Acest dulap de siguranță poate fi păstrat în spații deschise pentru o perioadă limitată de timp. Cu toate acestea, se recomandă păstrarea dulapului de siguranță în interiorul unei clădiri.