Cutia Jobox 7936160 din oțel alb poate fi fixată sub camioane folosind suporturi de montare și este ideală pentru depozitarea în siguranță a sculelor de reparații mici, a pieselor de schimb pentru vehicule și a articolelor de siguranță.
Caracteristici:
- Vine cu un mâner în T rotativ cu o blocare cu came întărită, asigurând securitate ridicată.
- Dispune de carcasă de blocare dintr-o singură bucată și un sistem de blocare în trei puncte pentru siguranța și securitatea uneltelor.
- Această cutie de depozitare are conectori cu eliberare rapidă pentru căile de contact care permit ușii să coboare atunci când cablurile sunt îndepărtate/desprinse.
- Carcasa de blocare a cutiei protejează, de asemenea, componentele de blocare, oferind rezistență ușii cutiei, iar ușa derulantă și balamalele din oțel de calitate superioară permit încărcarea/descărcarea ușoară.
- Dispune de cabluri de ușă de înaltă rezistență pentru durabilitate.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Este această cutie de sub pat Jobox 7936160 potrivită pentru medii ploioase?
R. Da, jgheabul extins de ploaie și stratul de protecție auto în formă de bulb previn pătrunderea prafului și a apei.
Î. Cum se deschide această cutie de sub pat Jobox 7936160?
A. Mânerul de blocare al acestui subpat ține capacul cutiei închis. Acest mâner este tras pentru a elibera capacul cutiei, permițând utilizatorului să depoziteze unelte și echipamente.
Î. Cum se instalează această cutie de sub pat pe suporturile de montare?
A. Suporturile de montare sunt instalate mai întâi pe cadrul camionului, iar cutia de sub pat este apoi înșurubat pe suporturile de montare folosind piulițe și șuruburi.