Cutia pentru camion crossover Jobox PAC1589000 este potrivită pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor mici, cum ar fi burghie electrice, clești și tăietori pentru întreținerea auto, MRO și aplicații de construcții. Jobox cutii de camion se montează cu ușurință pe șinele patului camionului.
Caracteristici:
- Cutia de depozitare Jobox PAC1589000 dispune de suporturi structurale rigide laminate RSL pentru rezistență și flanșe largi pentru cutia de top pentru durabilitate ridicată.
- Are o tavă de depozitare cu 4 compartimente pentru depozitare organizată și coșuri de depozitare pe ambele părți pentru depozitarea accesoriilor mici.
- Are un capac care se poate încuia din partea șoferului, care este accesibil pentru extragere de la ambele capete.
- Dispune de un sistem de blocare rotativ dublu cu autoajustare Gear-Lock pentru blocare și închidere sigură de fiecare dată.
- Vine cu știfturi de blocare cu autoaliniere care pivotează dintr-o parte în alta în timp ce se blochează în dispozitivul de blocare Gear-Lock pentru securitate maximă.
- Are o consolă de blocare pe toată lățimea pentru a rezista la deteriorarea încărcăturii, protejând în același timp mecanismul de blocare.
- Are finisaj cu vopsea pulbere Armor-Brite pentru rezistență ridicată la abraziune.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să preveniți căderea capacului acestei cutii de camion Jobox PAC1589000 în timpul încărcării?
A. Această cutie crossover vine cu un capac cu ridicare automată cu acţionare dublă cu arc pe gaz. Când este deschis, rămâne pe loc pentru a permite încărcarea/descărcarea cu mâinile libere în siguranță.
Î. Este această cutie de camion Jobox PAC1589000 rezistentă la apă?
R. Da, această cutie de camion vine cu un capac de lungime completă cu finisaj acoperit cu pulbere. Permite cutiei să reziste la stropii ocazionale de apă.
Î. Cum să preveniți alunecarea acestei cutii de camion crossover Jobox PAC1589000?
A. În timpul instalării, trebuie să se asigure că cutia camionului este așezată pe șinele patului cel mai apropiat de cabina camionului. Brațele laterale largi ale cutiei împiedică dislocarea / alunecarea cutiei de camion după plasare.