Cutia pentru camion crossover Jobox PAC1589002 este ideală pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor mici, cum ar fi burghie electrice, clești și tăietori pentru întreținerea auto, MRO și aplicații de construcții. Jobox cutii de camion poate fi montat pe șinele patului camionului.
Caracteristici:
- Cutia de depozitare Jobox PAC1589002 are un capac structural rigid laminat RSL pentru rezistență ridicată și flanșe largi pentru cutia de top pentru durabilitate.
- Dispune de o tavă de depozitare cu 4 compartimente, asigurând o depozitare organizată și are încorporate coșuri de depozitare pe ambele părți pentru depozitarea accesoriilor mici.
- Are un capac care se poate încuia din partea șoferului, care este accesibil pentru extragere de la ambele capete.
- Vine cu un sistem de blocare rotativ dublu cu autoajustare Gear-Lock pentru blocare și închidere sigură de fiecare dată.
- Dispune de știfturi de blocare cu auto-aliniere care pivotează dintr-o parte în alta în timp ce se blochează în zăvorul Gear-Lock pentru securitate maximă.
- Vine cu o consolă de blocare pe toată lățimea pentru a rezista la deteriorarea încărcăturii, protejând în același timp mecanismul de blocare.
- Are finisaj cu vopsea pulbere Armor-Brite pentru rezistență ridicată la abraziune.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să preveniți căderea capacului acestei cutii de camion Jobox PAC1589002 în timpul încărcării?
A. Această cutie de depozitare vine cu capace cu ridicare automată cu acţionare dublă cu arc pe gaz. Când este deschis, capacul rămâne în poziție pentru a permite încărcarea/descărcarea cu mâinile libere în siguranță.
Î. Este această cutie de camion Jobox PAC1589002 rezistentă la apă?
R. Da, această cutie de camion crossover vine cu un capac de lungime completă cu finisaj acoperit cu pulbere, permițând cutiei să reziste la stropii ocazionale de apă.
Î. Cum să preveniți alunecarea acestei cutii de camion crossover Jobox PAC1589002?
A. În timpul instalării, trebuie să se asigure că cutia camionului este așezată pe șinele patului cel mai apropiat de cabina camionului. Brațele laterale largi ale cutiei împiedică dislocarea / alunecarea cutiei de camion după plasare.