Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PEI062820 Tub reductor 3/4 x 1/2 inch Pex alb | AA7WYH 16T740

JOHN GUEST PEI062820 Tub reductor 3/4 x 1/2 inch Pex alb

În stoc
Element: AA7WYH Model: PEI062820Crucea Ref: 16T740
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
€14.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material de bazăPlastic
Material corpPEX
CuloriAlb
Tip conexiuneTub
Presiune maximă160 psi
Temp. Gamă200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "x 1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriTip conexiunePresiune maximăOD tulpinăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PEI063628 Reductor 1 x 3/4 inch Tub Pex Alb | AA7WYJ 16T741 PEI063628PEXAlbTub160 psi-200 grade F1 "x 3/4"1€18.21
JOHN GUEST PI060605S-PK10 Reductor Tub de 3/16 inch Diametru exterior Acetal - Pachet De 10 | AB4BHQ 1WRW4 PI060605S-PK10Copolimer acetalGriTub150 psi3 / 16 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 32 "10€60.42
JOHN GUEST PI061006S-PK10 Reductor Tub de 5/16 inch Diametru exterior Acetal - Pachet De 10 | AB4BHR 1WRW5 PI061006S-PK10Copolimer acetalGriTub150 psi5 / 16 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 16 "10€67.64
JOHN GUEST PI061206S-PK10 Reductor 3/8 inch cu diametru exterior tijă Acetal - Pachet De 10 | AB4BHT 1WRW6 PI061206S-PK10Copolimer acetalGriTub150 psi3 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "10€86.95
JOHN GUEST PI061208S-PK10 Reductor Tub de 3/8 inch Diametru exterior Acetal - Pachet De 10 | AB4BHU 1WRW7 PI061208S-PK10Copolimer acetalGriTub150 psi3 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă1 / 4 "10€89.14
JOHN GUEST PI061610S-PK10 Reductor Tub de 1/2 inch Diametru exterior Acetal - Pachet De 10 | AB4BHV 1WRW8 PI061610S-PK10Copolimer acetalGriTub150 psi1 / 2 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 16 "10€91.33
JOHN GUEST PI061612S-PK10 Reductor Tub de 1/2 inch Diametru exterior Acetal Gri - Pachet De 10 | AB4BHW 1WRW9 PI061612S-PK10Copolimer acetalGriTub150 psi1 / 2 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "10€148.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PEI062820 Tub reductor 3/4 x 1/2 inch Pex alb
€14.74 /unitate