Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PP110822W-PK10 Tub pivotant Tee Diametru exterior 1/4 inch - Pachet De 10 | AB4BPY 1WTR5

JOHN GUEST PP110822W-PK10 Diametrul exterior al tubului în T de 1/4 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AB4BPY Model: PP110822W-PK10Ref încrucișat: 1WTR5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€132.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou Swivel Run
Material de bazăPlastic
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x MNPT x Tub
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă9 de grade până la 150 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PM110422S-PK10 Teu pivotant 5/32 inch Diametru exterior al tubului - Pachet De 10 | AB4BKJ 1WTA8 PM110422S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT x Tub150 psi1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 32 "10€124.45
JOHN GUEST PI110621S-PK10 Teu pivotant 3/16 inch Diametru exterior tub - Pachet De 10 | AB4BKK 1WTA9 PI110621S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 16 "10€126.88
JOHN GUEST PI110821S-PK10 Teu pivotant cu diametrul exterior al tubului de 1/4 inch - Pachet De 10 | AB4BKL 1WTB1 PI110821S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT x Tub150 psi1 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă1 / 4 "10€138.79
JOHN GUEST PI110822S-PK10 Teu pivotant cu diametrul exterior al tubului de 1/4 inch - Pachet De 10 | AB4BKM 1WTB2 PI110822S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă1 / 4 "10€139.00
JOHN GUEST PM110822S-PK10 Teu pivotant 5/16 inch Diametru exterior al tubului - Pachet De 10 | AB4BKN 1WTB3 PM110822S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 16 "10€142.45
JOHN GUEST PI111222S-PK10 Teu pivotant cu diametrul exterior al tubului de 3/8 inch - Pachet De 10 | AB4BKP 1WTB4 PI111222S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT x Tub150 psi1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "10€167.28
JOHN GUEST PI111223S-PK10 Teu pivotant cu diametrul exterior al tubului de 3/8 inch - Pachet De 10 | AB4BKQ 1WTB5 PI111223S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT x Tub150 psi3 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "10€184.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PP110822W-PK10 Diametrul exterior al tubului în T de 1/4 inch - Pachet de 10
€132.27 /ambalaj