JUSTRITE 26753 Capac tambur, tambur de 5 galoane, cu blocare automată, oțel, roșu | CD8CFB

JUSTRITE 26753 Capac tambur, cilindru de 5 galoane, cu blocare automată, oțel, roșu

În stoc
Articol: CD8CFB Model: 26753

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€832.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Cover
Capacitate55 gal.
Tip de închidereAutoblocare
CuloriRoșu
MaterialOţel
Cantitatea de paleți20
TipAutoblocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.085
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

Modelul nr. 26753 este în conformitate cu NESAM (Standardul Național de Emisii pentru Producția Aerospațială) oferind un capac cu autoblocare, cu arc și ventilat, cu mecanism rotativ de blocare pentru a etanșa tamburul, prevenind astfel eliberarea vaporilor. Se închide automat prin gravitație când este eliberat și apoi se blochează automat, prevenind ca tamburul să rămână deschis din greșeală. Acest lucru elimină șansa ca oxigenul să intre și să pornească un incendiu. Construcția durabilă din oțel cu strat de pulbere oferă o rezistență chimică excelentă. Ideal pentru industria aeronautică, mobilă și imprimare sau oriunde se folosesc cârpe îmbibate cu solvenți.

Caracteristici:

  • Transformați butoaiele obișnuite în centre de colectare a deșeurilor periculoase protejate împotriva incendiilor
  • Controlați vaporii pentru a respecta cerințele EPA/NESAM
  • Capac auto-închidere cu garnitură, încărcat cu arc, cu tambur cu etanșare prin gravitație
  • Construcție durabilă cu finisaj cu vopsea pulbere
  • Rezistență chimică excelentă

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriConstrucţieMărimeaPreț
JUSTRITE 26730 Capac tambur, metal, cu închidere automată, 30 galoane, sigur la foc, roșu | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.Roșu--€382.92
JUSTRITE 26750 Capac tambur, tambur de 55 galoane, cu auto-închidere, oțel, roșu | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Roșu--€381.34
JUSTRITE 26754 Capac tambur, tambur de 55 galoane, închidere manuală, oțel, roșu | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.Roșu--€1,063.70
JUSTRITE 26751 Capac tambur, 55 galoane, galben | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Galben--€370.94
JUSTRITE 26752 Capac tambur, tambur de 55 galoane, oțel, roșu | CD8CFA 2675255 gal.Roșu--€600.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26753 Capac tambur, cilindru de 5 galoane, cu blocare automată, oțel, roșu
€832.53 /unitate