JUSTRITE 26754 Capac tambur, tambur de 55 galoane, închidere manuală, oțel, roșu | AF4QTD JCN26754RD

JUSTRITE 26754 Capac tambur, cilindru de 55 galoane, închidere manuală, oțel, roșu

În stoc
Articol: AF4QTD Model: 26754Ref. cruce: JCN26754RD

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,063.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Cover
Capacitate55 gal.
CuloriRoșu
MaterialOţel
Deschidere22-1/2 to 22-3/4"
Dimensiunea deschiderii22 1/2 "până la 22 3/4"
Cantitatea de paleți20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.2325
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8309900000
Tara natalaUS

Detalii produs:

VaporTrap? Capacul nr. 26754 controlează mirosurile și vaporii cu un capac cu garnitură și un port de acces ușor de 4-3/4" (121 mm). Acest lucru permite aruncarea rapidă a recipientelor mai mici, cum ar fi lubrifianții uzați, uleiurile de motor și aditivii uzați, precum și produsele. utilizat în setările de vânzare cu amănuntul, cum ar fi produse cosmetice nereutilizabile și colonii demonstrative. O aerisire de siguranță ameliorează acumularea de presiune la temperaturi ridicate. Capacul cu blocare manuală este proiectat să accepte un lacăt opțional pentru a minimiza accesul la conținut.

Caracteristici:

  • Portul de acces rapid permite aruncarea rapidă a containerelor mai mici
  • Controlează mirosurile și vaporii
  • Capac cu inchidere manuala

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriConstrucţieMărimeaPreț
JUSTRITE 26730 Capac tambur, metal, cu închidere automată, 30 galoane, sigur la foc, roșu | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.Roșu--€382.92
JUSTRITE 26750 Capac tambur, tambur de 55 galoane, cu auto-închidere, oțel, roșu | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Roșu--€381.34
JUSTRITE 26751 Capac tambur, 55 galoane, galben | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Galben--€370.94
JUSTRITE 26752 Capac tambur, tambur de 55 galoane, oțel, roșu | CD8CFA 2675255 gal.Roșu--€600.21
JUSTRITE 26753 Capac tambur, tambur de 5 galoane, cu blocare automată, oțel, roșu | CD8CFB 2675355 gal.Roșu--€832.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26754 Capac tambur, cilindru de 55 galoane, închidere manuală, oțel, roșu
€1,063.70 /unitate