JUSTRITE 26730 Capac tambur, metal, cu închidere automată, 30 galoane, sigur la foc, roșu | AC3NXD 2VAE1

JUSTRITE 26730 Capac tambur, metal, cu închidere automată, 30 galoane, sigur la foc, roșu

În stoc
Articol: AC3NXD Model: 26730Crucea Ref: 2VAE1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€382.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Cover
Capacitate30 gal.
Rezistență chimicăMajoritatea substanțelor chimice, acizilor și solvenților
Tip de închidereÎnchiderea de sine
CuloriRoșu
AmenajăriSnap-on
Adâncimea exterioară5"
Lățimea exterioară24.02 "
MaterialOţel
Deschidere18-3/8 "
Dimensiunea deschiderii18 3 / 8 "
Utilizare recomandatăCoș de gunoi combustibil
Rezistent laMajoritatea substanțelor chimice, acizilor și solvenților
TipÎnchiderea de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.851
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

Capacul tamburului cu auto-închidere transformă un tambur într-un recipient sigur pentru deșeuri combustibile. Pur și simplu utilizați o șurubelniță și o cheie pentru a atașa capacul la un tambur. Pentru mai multă siguranță, un ansamblu fuzibil înlocuibil se topește la 165 °F (74 °C) pentru a permite automat ca capacul cu arc să se închidă trântit dacă există un incendiu în tambur. Construcția durabilă din oțel cu strat de pulbere oferă o rezistență chimică excelentă. Capacul de 30 galoane (110 L) se va potrivi cu tamburi cu un diametru nominal de 18-3/8" (467 mm).

Caracteristici:

  • Transformați tamburele deschise în recipiente la îndemână
  • Capacul cu arc se închide în caz de incendiu
  • Construcție durabilă cu finisaj cu vopsea pulbere
  • Rezistență chimică excelentă

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriConstrucţieMărimeaPreț
JUSTRITE 26750 Capac tambur, tambur de 55 galoane, cu auto-închidere, oțel, roșu | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Roșu--€381.34
JUSTRITE 26754 Capac tambur, tambur de 55 galoane, închidere manuală, oțel, roșu | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.Roșu--€1,063.70
JUSTRITE 26751 Capac tambur, 55 galoane, galben | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Galben--€370.94
JUSTRITE 26752 Capac tambur, tambur de 55 galoane, oțel, roșu | CD8CFA 2675255 gal.Roșu--€600.21
JUSTRITE 26753 Capac tambur, tambur de 5 galoane, cu blocare automată, oțel, roșu | CD8CFB 2675355 gal.Roșu--€832.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26730 Capac tambur, metal, cu închidere automată, 30 galoane, sigur la foc, roșu
€382.92 /unitate