JUSTRITE 26751 Capac tambur, 55 galoane, galben | CD8CEZ JCN26751YL

JUSTRITE 26751 Capac tambur, 55 galoane, galben

În stoc
Articol: CD8CEZ Model: 26751Ref. cruce: JCN26751YL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€370.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Cover
Capacitate55 gal.
CuloriGalben
MaterialOţel
Cantitatea de paleți20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS73269098900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Capacul tamburului cu auto-închidere transformă un tambur într-un recipient sigur pentru deșeuri combustibile. Pur și simplu utilizați o șurubelniță și o cheie pentru a atașa capacul la un tambur. Pentru un plus de siguranță, un ansamblu fuzibil înlocuibil se topește la 165 °F (74 °C) pentru a permite automat închiderea trântită a capacului cu arc dacă există un incendiu în tambur. Construcția durabilă din oțel cu strat de pulbere oferă o rezistență chimică excelentă. Ideal pentru industria aeronautică, mobilă și imprimare sau oriunde se folosesc cârpe îmbibate cu solvenți. Capacul de 55 galoane (200 L) se va potrivi cu tamburi cu un diametru nominal de 22-1/2 până la 22-3/4" (467 mm).

Caracteristici:

  • Transformați bidoanele obișnuite în centre de colectare a deșeurilor protejate împotriva incendiilor
  • Capacul cu arc se închide în caz de incendiu
  • Construcție durabilă cu finisaj cu vopsea pulbere
  • Rezistență chimică excelentă

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriConstrucţieMărimeaPreț
JUSTRITE 26730 Capac tambur, metal, cu închidere automată, 30 galoane, sigur la foc, roșu | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.Roșu--€382.92
JUSTRITE 26750 Capac tambur, tambur de 55 galoane, cu auto-închidere, oțel, roșu | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Roșu--€381.34
JUSTRITE 26754 Capac tambur, tambur de 55 galoane, închidere manuală, oțel, roșu | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.Roșu--€1,063.70
JUSTRITE 26752 Capac tambur, tambur de 55 galoane, oțel, roșu | CD8CFA 2675255 gal.Roșu--€600.21
JUSTRITE 26753 Capac tambur, tambur de 5 galoane, cu blocare automată, oțel, roșu | CD8CFB 2675355 gal.Roșu--€832.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26751 Capac tambur, 55 galoane, galben
€370.94 /unitate