JUSTRITE 26752 Capac tambur, tambur de 55 galoane, oțel, roșu | CD8CFA

JUSTRITE 26752 Capac tambur, tambur de 55 galoane, oțel, roșu

În stoc
Articol: CD8CFA Model: 26752

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€600.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Cover
Capacitate55 gal.
CuloriRoșu
MaterialOţel
Cantitatea de paleți20
TipBlocare manuală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)66.04
Tara natalaUS

Detalii produs:

Modelul nr. 26752 respectă NESAM (Standardul Național de Emisii pentru Producția Aerospațială) oferind un capac cu etanșare, cu blocare manuală pentru a sigila tamburul, prevenind astfel eliberarea vaporilor. Este instalat un aerisire care ameliorează acumularea de presiune între 3 și 5 psig (0.2 și 0.35 bar) la temperaturi ridicate. Construcția durabilă din oțel cu strat de pulbere oferă o rezistență chimică excelentă. Ideal pentru industria aeronautică, mobilă și imprimare sau oriunde se folosesc cârpe îmbibate cu solvenți. Designul acceptă lacăt opțional pentru securitate.

Caracteristici:

  • Transformați butoaiele obișnuite în centre de colectare a deșeurilor periculoase protejate împotriva incendiilor
  • Controlați vaporii pentru a respecta cerințele EPA/NESAM
  • Capacul cu etanșare, cu blocare manuală etanșează tamburul
  • Construcție durabilă cu finisaj cu vopsea pulbere
  • Rezistență chimică excelentă

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriConstrucţieMărimeaPreț
JUSTRITE 26730 Capac tambur, metal, cu închidere automată, 30 galoane, sigur la foc, roșu | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.Roșu--€307.05
JUSTRITE 26750 Capac tambur, tambur de 55 galoane, cu auto-închidere, oțel, roșu | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Roșu--€317.40
JUSTRITE 26754 Capac tambur, tambur de 55 galoane, închidere manuală, oțel, roșu | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.Roșu--€854.51
JUSTRITE 26751 Capac tambur, 55 galoane, galben | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Galben--€370.94
JUSTRITE 26753 Capac tambur, tambur de 5 galoane, cu blocare automată, oțel, roșu | CD8CFB 2675355 gal.Roșu--€832.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26752 Capac tambur, tambur de 55 galoane, oțel, roșu
€600.21 /unitate