Una dintre principalele cauze ale incendiilor industriale este depozitarea și manipularea necorespunzătoare a lichidelor inflamabile. Standardul Justrite Sure-Grip? Dulapul de siguranță pentru incendii EX cu uși cu închidere automată (modelul 896023) este proiectat pentru a depozita în siguranță lichide inflamabile. Dimensiunile sale exterioare sunt 65 in H x 34 in W x 34 in D (1651 mm H x 864 mm W x 864 mm D). Aceste dulapuri gri pot stoca 60 gal (227 L) de lichide inflamabile. Acest model este construit cu un perete dublu din oțel robust de calibrul 18 (1 mm) gros, cu un spațiu de aer izolator de 1.5 inchi (38 mm) pentru rezistență la foc. Construcția complet sudată, nu nituită, păstrează performanța unității pentru o viață mai lungă și oferă o protecție mai mare în caz de incendiu, deoarece golurile de aer sunt reduse. Ușile de înaltă performanță, cu autoînchidere, se deschid la 140 de grade. Un mecanism patentat, ascuns de auto-închidere oferă acces fără obstacole la spațiul raftului. Ușile se autoindexează pentru a garanta că se vor închide în ordine strânsă. Balamalele continue pentru pian asigură că ușile se închid fără probleme de fiecare dată. Atunci când sunt utilizate corespunzător așa cum sunt proiectate, dulapurile de siguranță cu uși cu autoînchidere se închid automat în caz de incendiu. Ușile cu auto-închidere, sub tensiune, sunt ținute deschise prin folosirea de legături fuzibile. În condiții de incendiu, când temperatura ambiantă atinge 165 F (74 C), legăturile se topesc și ușile cu autoînchidere ale dulapului de siguranță se închid automat. Sistemul de autoblocare se cuplează cu trei gloanțe din oțel inoxidabil situate în locurile de sus, de jos și de centru ale ușii. Pentru legături fuzibile de înlocuire, comandați modelul 29988. Pentru siguranță suplimentară, fiecare dulap vine cu un U-Loc inovator? mâner care nu necesită rotire manuală pentru a cupla zăvorul obligatoriu. Dulapurile includ un set de încuietori cu cilindru și chei, sau puteți alege să folosiți propriul dvs. lacăt. Alertă trilingvă Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante pe care scrie „INFLAMABIL – ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT” sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă.
Caracteristici:
- Proiectat pentru depozitarea în siguranță a substanțelor chimice și a lichidelor inflamabile
- Dimensiuni exterioare de 65 in H x 34 in L x 34 in D (1651 mm H x 864 mm L x 864 mm D)
- Capacitate de depozitare de 60 gal (227 L) de lichide inflamabile
- Design rezistent la foc, testat pentru scurgeri
- Respectă OSHA, NFPA 30, NFPA 1 și IFC
- Testat la foc și omologat FM