Protejați lucrătorii, reduceți riscurile de incendiu și îmbunătățiți productivitatea prin depozitarea combustibililor inflamabili și a substanțelor chimice în dulapuri de siguranță care respectă codurile. Conceput pentru a îndeplini standardele OSHA și NFPA, Sure-Grip? Dulapurile EX sunt construite din oțel sudat cu perete dublu, robust, de calibrul 18 (1 mm), grosime, cu spațiu de aer izolator de 1-1/2" (38 mm) pentru rezistență la foc. Ușile de înaltă performanță, cu blocare automată se închid ușor și sigur pentru o protecție maximă în condiții de incendiu. Mecanismul de închidere cu siguranță asigură funcționarea de fiecare dată a sistemului de blocare a gloanțelor din oțel inoxidabil în trei puncte. Pentru un plus de siguranță, mânerul U-Loc vine cu încuietoare cu cilindru și set de chei sau acceptă un lacăt opțional . Etichetele reflectorizante de avertizare Haz-Alert? sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă. Rafturile brevetate din oțel galvanizat SpillSlope? direcționează scurgerile spre spatele și pe partea inferioară a unei baghete inferioare etanșe de 2" (51 mm). Acestea se ajustează pe centre de 3" (76 mm) pentru depozitare versatilă. Dulapurile dispun, de asemenea, de orificii duble cu dispozitive de oprire a flăcării, patru picioare reglabile autonivelante, conector de împământare și etichetă de avertizare trilingvă. Finisaj durabil cu vopsea pulbere epoxidică/poliester fără plumb. oferă o rezistență chimică excelentă. Ușile cu închidere manuală se deschid la 180 de grade și se închid automat când sunt împinse închise. Ușile cu închidere automată se închid și se închid automat când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C). ) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. Toate stilurile de uși respectă OSHA și NFPA 30; stilurile de uși cu autoînchidere îndeplinesc, de asemenea, NFPA 1 și Codul internațional de incendiu. Majoritatea dulapurilor sunt aprobate FM și toate vin cu o garanție de zece ani.
Caracteristici:
- Protejați lucrătorii
- Reduceți riscurile de incendiu
- Respectați codurile de siguranță
- Garanție de zece ani
- Mai multe opțiuni de culoare disponibile