Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA 9662C1026D41 Buton de apasare inchidere dulap Crom satinat | AC8XRF 3EPT1

KABA 9662C1026D41 Buton de apăsare încuietoare dulap Crom satinat

În stoc
Articol: AC8XRF Model: 9662C1026D41Crucea Ref: 3EPT1
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
€163.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare mecanică a dulapului fără cheie
Conform ADANu
Aruncare cu șurubSfârşit
Cauza Materialzinc
Grosimea ușii1-1/8" to 2-1/4"
finalizareaChrome satinat
Rezistente la focNu
FuncţieRecipient
MânăFără mâini
Tip mânerÎntoarcerea degetului mare
CheieSuprascrierea cheii opționale
Tastatură5 butoane, rezistente la vandal
Lungimea zăvorului1"
Tip zăvorzavoare
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii2"
În afara înălțimii5.25 "
Lățimea exterioară3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
KABA 9662C100441 Buton de apăsare încuietoare dulap alamă satinată | AC8XRG 3EPT2 9662C100441Alama satinata€144.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA 9662C1026D41 Buton de apăsare încuietoare dulap Crom satinat
€163.01 /unitate