Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING EN-8-316SS Piuliță cu ochi, stil A, oțel inoxidabil 316, filet 3/4-10 | AD3HEY 3ZGZ5

KEN FORGING Piuliță cu ochi EN-8-316SS, stil A, oțel inoxidabil 316, filet 3/4-10

În stoc
Element: AD3HEY Model: EN-8-316SSCrucea Ref: 3ZGZ5
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
€75.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță pentru ochi
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
Ochi în afara Dia.2.5 "
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Inălțime totală3"
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipForjat de picătură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma ochilor (ovală)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Piuliță cu ochi EN-8-316SS, stil A, oțel inoxidabil 316, filet 3/4-10
€75.73 /unitate