Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 10321 Găurire/frescător 60 de grade #3 1/4 inch Hss | AG3RLT 33UM33

KEO 10321 Găurire/fresare 60 de grade #3 1/4 inch Hss

În stoc
Articol: AG3RLT Model: 10321Crucea Ref: 33UM33
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
€24.61 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu / zăvor cu capăt unic
Diapozitivul corpului.1 / 4 "
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală1.5 "
Punct Dia.7 / 64 "
Mărimea#3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8207600061

Detalii produs:

    • Tip flaut (spirală)

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăPunct Dia.MărimeaPreț
KEO 10121 Găurire/fresare simplă 60 de grade #1 Hss | AG3RLD 33UM20 101211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1€16.52
KEO 10221 Găurire/frescător 60 de grade #2 1-3/8 inch L | AG3RLL 33UM27 102213 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2€18.55
KEO 10421 Găurire/frescător 60 de grade #4 1-5/8 inch L | AG3RLZ 33UM39 104215 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4€19.11
KEO 10521 Găurire/frescător 60 de grade #5 2-1/4 inch L | AG3RMA 33UM45 105217 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5€22.37
KEO 10621 Găurire/frescător 60 de grade #6 1/2 inch Hss | AG3RMF 33UM51 106211 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6€30.04
KEO 10721 Găurire/frescător 60 de grade #7 2-3/4 inch L | AG3RMP 33UM59 107215 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7€39.22
KEO 10821 Găurire/fresare simplă 60 de grade #8 Rh | AG3RMY 33UM67 108213 / 4 "3"5 / 16 "#8€52.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 10321 Găurire/fresare 60 de grade #3 1/4 inch Hss
€24.61 /unitate