Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 31C150KCS șurub cu cap, standard, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1-1/2 inch, 100 buc | AD3TWL 40P221

KERR LAKESIDE 31C150KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AD3TWL Model: 31C150KCSCrucea Ref: 40P221
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
€68.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318159000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 31C150KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 5/16-18, lungime 1-1/2 inch, 100 buc.
€68.96 /ambalaj