KERR LAKESIDE 75C450KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 25Pk | AE4QRQ 5MJJ2

KERR LAKESIDE 75C450KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4QRQ Model: 75C450KCSCrucea Ref: 5MJJ2

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€248.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea unității5 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.125 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap4.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4925
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 75C450KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4-1/2 inch, 25 buc.
€248.98 /ambalaj