Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0270.20816 Mânere reglabile M8 Galben | AE9LRC 6KPC5

KIPP K0270.20816 Mânere reglabile M8 Galben

În stoc
Articol: AE9LRC Model: K0270.20816Crucea Ref: 6KPC5
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
€29.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManere reglabile
CuloriGalben
ComponenteOţel inoxidabil
finalizareamată
Înălţime1.79 "
Materialtermoplastic
Lungime totală2.93 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filetM8
TipFilet intern, oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriÎnălţimeArticolMaterialLungime totalăLungimea surubuluiDimensiune de filetPreț
KIPP K0270.2081 Mâner reglabil M8 Intern Oțel inoxidabil 2.93 Design modern Ng | AC8RPW 3DEN2 K0270.2081Filet intern, oțel inoxidabilNegru1.79 "Mâner reglabilPlastic2.93 "-M8€29.32
KIPP K0270.3081 Mâner reglabil M8 Intern Oțel inoxidabil 3.58 Design modern Ng | AC8RPZ 3DEN5 K0270.3081Filet intern, oțel inoxidabilNegru2.26 "Mâner reglabilPlastic3.58 "-M8€36.86
KIPP K0270.3101 Mâner reglabil M10 Intern Oțel inoxidabil 3.58 Design modern Ng | AC8RQA 3DEN6 K0270.3101Filet intern, oțel inoxidabilNegru2.26 "Mâner reglabilPlastic3.58 "-M10€37.85
KIPP K0270.4101 Mâner reglabil M10 Intern Oțel inoxidabil 4.29 Design modern Ng | AC8RQD 3DEN9 K0270.4101Filet intern, oțel inoxidabilNegru2.64 "Mâner reglabilPlastic4.29 "-M10€54.37
KIPP K0270.2081X15 Mâner reglabil M8 extern din oțel inoxidabil 0.59 2.93 Design modern Ng | AC8TCT 3DGC5 K0270.2081X15Filet exterior, oțel inoxidabilNegru2.22 "Mâner reglabilPlastic2.93 "0.59 "M8€33.55
KIPP K0270.2081X20 Mâner reglabil M8 extern din oțel inoxidabil 0.78 2.93 Design modern Ng | AC8TCV 3DGC7 K0270.2081X20Filet exterior, oțel inoxidabilNegru2.42 "Mâner reglabilPlastic2.93 "0.78 "M8€33.55
KIPP K0270.2081X25 Mâner reglabil M8 extern din oțel inoxidabil 0.99 2.93 Design modern Ng | AC9GVW 3GHN9 K0270.2081X25Filet exterior, oțel inoxidabilNegru2.62 "Mâner reglabilPlastic2.93 "0.99 "M8€33.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0270.20816 Mânere reglabile M8 Galben
€29.32 /unitate