Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO 77-1190 Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch Ips 2.0 Gpm | AD6KXB 45L021

KISSLER & CO 77-1190 Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch Ips 2.0 Gpm

În stoc
Articol: AD6KXB Model: 77-1190Crucea Ref: 45L021
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
€87.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlama cu plumb redus
ConformitateAB1953 Plumb scăzut
ConexiuneIPS de 1/2 "
Tip de scurgerePop-up
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.0 g / min
Tip mânerPârghie
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montarePunte
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Comercial RezidențialRezidențial
Lungimea canalului4"
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8481805060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de scurgereTip mânerTipul supapeiPreț
KISSLER & CO 77-1005 Buton manual pentru robinet 1/2 inch Ips 2.0 Gpm | AD6KWU 45L014 77-1005Nici unulmânerSferturi€44.77
KISSLER & CO 77-1006 Buton manual pentru robinet 1/2 inch Ips 2.0 Gpm | AD6KWV 45L015 77-1006Pop-upmânerSferturi€74.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO 77-1190 Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch Ips 2.0 Gpm
€87.98 /unitate