Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 67 05 Covoraș izolat 19-11/16 x 19-11/16 inch Roșu | AA2FQY 10G349

KNIPEX 98 67 05 Covoraș izolat 19-11/16 x 19-11/16 inch roșu

În stoc
Articol: AA2FQY Model: 98 67 05Crucea Ref: 10G349
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
€260.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat izolat
AC max. Folosiți tensiunea1000
CuloriRoșu
Lungime19 11 / 16 "
MaterialCauciuc
Lăţime19 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.03
Înălțimea navei (cm)5.89
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS4016910000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
KNIPEX 98 67 10 Covoraș izolat 39-3/8 x 39-3/8 inch roșu | AA2FQZ 10G350 98 67 1039.375 "39.375 "€792.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 67 05 Covoraș izolat 19-11/16 x 19-11/16 inch roșu
€260.50 /unitate