Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KUNKLE 11334058 Supapă de evacuare a lichidului, dimensiunea admisiei de 1/2 inch, lichid fără cod, 200 PSI, oțel inoxidabil 302 | AD3PTY

KUNKLE 0140-C01-ME0200 Supapă de evacuare a lichidului, dimensiunea admisiei de 1/2 inch, lichid fără cod, 200 PSI, oțel inoxidabil 302

În stoc
Element: AD3PTY Model: 11334058

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,117.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de eliberare a lichidului
Material corpOţel inoxidabil
Material discOţel inoxidabil
Presiunea setată din fabrică200 psi
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletMNPT
Inălțime totală4"
Lungime totală2.125 "
Domeniul de presiune0 la 200 psi
Material scaunPTFE
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă-60 grade până la 406 grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDomeniul de presiunePreț
KUNKLE 0140-B01-ME0025 Supapă de evacuare a lichidului, dimensiunea admisiei de 3/8 inch, lichid fără cod, 25 PSI | AD3PTP 40L321 0140-B01-ME002525 psi3 / 8 "0 la 25 psi€1,098.79
KUNKLE 0140-B01-ME0050 Supapă de evacuare a lichidului, dimensiunea admisiei de 3/8 inch, lichid fără cod, 50 PSI | AD3PTQ 40L322 0140-B01-ME005050 psi3 / 8 "0 la 50 psi€1,098.79
KUNKLE 11334052 Supapă de evacuare a lichidului, dimensiunea admisiei de 3/8 inch, lichid fără cod, 100 PSI, oțel inoxidabil 302 | AD3PTR 11334052100 psi3 / 8 "0 la 100 psi€1,098.79
KUNKLE 11334053 Supapă de evacuare a lichidului, dimensiunea intrării de 3/8 inch, lichid fără cod, oțel inoxidabil 302 | AD3PTT 11334053200 psi3 / 8 "0 la 200 psi€1,098.79
KUNKLE 11334054 Supapă de evacuare a lichidului, dimensiunea admisiei de 3/8 inch, lichid fără cod, 300 PSI, oțel inoxidabil 302 | AD3PTU 11334054300 psi3 / 8 "0 la 300 psi€1,098.79
KUNKLE 11334055 Supapă de evacuare a lichidului, dimensiunea admisiei de 1/2 inch, lichid fără cod, oțel inoxidabil 302 | AD3PTV 1133405525 psi1 / 2 "0 la 25 psi€1,117.94
KUNKLE 11334056 Supapă de evacuare a lichidului, dimensiunea admisiei de 1/2 inch, lichid fără cod, 50 PSI, oțel inoxidabil 302 | AD3PTW 1133405650 psi1 / 2 "0 la 50 psi€1,117.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUNKLE 0140-C01-ME0200 Supapă de evacuare a lichidului, dimensiunea admisiei de 1/2 inch, lichid fără cod, 200 PSI, oțel inoxidabil 302
€1,117.94 /unitate