LEESON 056B17D56 Motor compresor de aer, pornire condensator, 3/4 CP, 1725 rpm, 115/208 până la 230 V AC

Articol: CH9NVK Model: 056B17D56Crucea Ref: 61KN10

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor compresor de aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)20.47
Lungimea navei (cm)31.6
Lățimea navei (cm)23.19
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelPreț
LEESON 116523.00 Motor compresor de aer, pornire condensator, 5 CP, 3600 rpm, 208 la 230 V AC | AJ2QTG 61KN15 116523.00€1,547.43
Motor compresor de aer LEESON 145TBDR5337, pornire condensator, 2 CP, 1740 rpm, 115/208 la 230 V AC | CH9NVG 61KN13 145TBDR5337€1,044.46
LEESON 5KC49MN2049Y Motor compresor de aer, pornire condensator, 3/4 CP, 3450 RPM, 115 V AC | CH9NVH 61KN09 5KC49MN2049Y€455.44
Motor compresor de aer LEESON B387, pornire condensator, 6 CP, 3600 rpm, 230 V AC | CH9NVJ 61KN20 B387€1,745.56
Motor compresor de aer LEESON 5KCR48UN2653Y, pornire condensator, 3 CP, 3450 rpm, 230 V AC | CH9NVL 61KN14 5KCR48UN2653Y€709.86
Motor compresor de aer LEESON B384, pornire condensator, 5 CP, 3600 rpm, 208 la 230 V AC | CH9NVM 61KN19 B384€985.46
Motor compresor de aer LEESON B813, pornire condensator, 5 CP, 3600 rpm, 230 V AC | CH9NVN 61KN18 B813€936.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 056B17D56 Motor compresor de aer, pornire condensator, 3/4 CP, 1725 rpm, 115/208 până la 230 V AC