LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TWL C160T34FZ65A

LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2TWL Model: 193373.60Crucea Ref: C160T34FZ65A

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,249.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
CodG
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le160M
Amplificatori de încărcare completă35 / 17.5
HP15 / 10
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW11.2 / 7.5
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere88.5 / 86.5
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)38.1

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 91
    • Eficiență 75%: 91
    • Rulment OPE: 6209
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6309
    • Plăcuță de identificare: 622232
    • Înfășurare: T12902027
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 41 / 20.5

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de putereRPMPreț
LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TWD C132T11FZ65A 193366.60132M17 / 8.55 1/2 / 44.1 / 2.9869 / 621200 / 1000€1,842.39
LEESON 193367.60 C132T34F249AAA Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2TWE C132T34F249AAA 193367.6013218 / 97 1/2 / 55.6 / 3.787 / 853600 / 3000€1,372.48
LEESON 193372.60 C160T11FZ43A Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2TWK C160T11FZ43A 193372.60160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 1000€2,503.48
LEESON 193376.60 C160T34FZ66A Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2TWP C160T34FZ66A 193376.60160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 3000€2,883.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Motor de uz general 50-60 Hertzi
€2,249.52 /unitate