LEESON A009581.00 A6K17NB29A Motor de uz general | AJ2UPD A6K17NB29A

LEESON A009581.00 A6K17NB29A Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2UPD Model: A009581.00Crucea Ref: A6K17NB29A

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€626.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
CodE
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă6 / 3
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiMEJ59RX
MontareRigid
ambalajeF
Fază1
Factor de putere99.2
ProtecţieNUMAI AUT LCK RTR
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
TipKN
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.41
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)40.18
Lățimea navei (cm)31.9

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - M009581.00 / A6K17NB15-A
    • Eficiență 100%: 83
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-6
    • Înfășurare: ZB4189
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ORANGE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON A009581.00 A6K17NB29A Motor de uz general
€626.22 /unitate