LEONARD VALVE TMS-80-RF Supapă de amestecare abur și apă din alamă | AA7HTK 15Z021

LEONARD VALVE TMS-80-RF Supapă de amestecare abur și apă din alamă

În stoc
Articol: AA7HTK Model: TMS-80-RFCrucea Ref: 15Z021

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,673.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestec abur și apă
Material corpBronz aspru
Rata de curgere32 g / min
Dimensiunea intrării1"
Temperatura de intrare (fierbinte)120 de grade până la 200 de grade F
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea de ieșire1.25 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală7.5 "
Lățimea totală12 "
Temp. Gamă65 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.345
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
LEONARD VALVE TMS-25-RF Supapă de amestecare abur și apă din alamă | AA7HTF 15Z017 TMS-25-RF27 g / min3 / 4 "3 / 4 "€1,431.99
LEONARD VALVE TMS-50-RF Supapă de amestecare abur și apă din alamă | AA7HTH 15Z019 TMS-50-RF30 g / min3 / 4 "1"€1,650.23
LEONARD VALVE TMS-150-RF Supapă de amestecare abur și apă din alamă | AA7HTM 15Z023 TMS-150-RF50 g / min1.5 "1.5 "€2,391.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEONARD VALVE TMS-80-RF Supapă de amestecare abur și apă din alamă
€1,673.30 /unitate