Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS NAS1435K3 Curea capăt furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea cablului 3/32 | AA8AUL 16X640

LOOS NAS1435K3 Curea capăt furcă 304 din oțel inoxidabil Dimensiunea cablului 3/32

În stoc
Element: AA8AUL Model: NAS1435K3Crucea Ref: 16X640
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
€12.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea furculiță capăt
Dimensiunea cablului3 / 32 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală1.5 "
Pin Dia.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța dintre colțuri (7/64 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiLungime totalăPin Dia.Preț
LOOS NAS1435K2 Curea capăt furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea cablului 1/16 | AA8AUK 16X639 NAS1435K21 / 16 "1 1 / 16 "3 / 16 "€9.15
LOOS NAS1435K4 Curea capăt furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea cablului 1/8 | AA8AUM 16X641 NAS1435K41 / 8 "1.625 "3 / 16 "€14.62
LOOS NAS1435K5 Curea capăt furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea cablului 5/32 | AA8AUN 16X642 NAS1435K55 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "€28.51
LOOS NAS1435K6 Curea capăt furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea cablului 3/16 | AA8AUP 16X643 NAS1435K63 / 16 "2.187 "5 / 16 "€35.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS NAS1435K3 Curea capăt furcă 304 din oțel inoxidabil Dimensiunea cablului 3/32
€12.39 /unitate