Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514412299 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L190, Dimensiune alezaj 1-3/4 inch, OD 4.5 inch | AE9ENX 12299

LOVEJOY 68514412299 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, dimensiune alezaj 1-3/4 inch, OD 4.5 inch

În stoc
Articol: AE9ENX Model: 68514412299Crucea Ref: 12299

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€237.93 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului1 3 / 4 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL190
Tip cuplajL
Dimensiunea G1"
Dimensiune SL0.88 "
Dimensiunea T1 / 2-13
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM2.7hp
Putere nominală la 1200 RPM32.4hp
Putere nominală la 1800 RPM49hp
Putere nominală la 3600 RPM97.2 CP
Lungimea butucului2.94 "
Stil Hub2
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii3 / 8 "x 3 / 16"
Dimensiunea cheii3 / 8 "x 3 / 16"
Lățimea cheii3 / 8 "x 3 / 16"
Lungime prin Bore1.94 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit2.125 "
Max. Viteză5000 rpm
Min. Plictisit0.75 "
Cuplu nominal1728 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.4.5 "
Lungime totală4.86 "
Putere nominală la 1,200 rpm32.4 CP
Putere nominală la 1,800 rpm49 CP
Putere nominală la 100 rpm2.7 CP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.1/2 "-13
Fire per inch1/2 "-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8483908040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Butucul de cuplare cu fălci Lovejoy 68514412299 este utilizat pentru transmiterea energiei către pompe industriale, mixere, cutii de viteze, suflante, compresoare și transportoare. Este potrivit pentru acomodarea dezalinierii și transmisia cuplului pentru protecție împotriva deteriorării mașinii.

Caracteristici:

  • Acest butuc de cuplare are un corp din fier sinterizat pentru rigiditate structurală și funcționare durabilă.
  • Oferă rezistență împotriva nisipului, umezelii, murdăriei, uleiului și grăsimilor pentru o funcționare fără probleme.
  • Acest butuc de cuplare L190 Lovejoy are o falcă dreaptă pentru o instalare ușoară, întreținere și o prindere puternică.
  • Este compatibil cu un păianjen Buna-N care se așează între două butuci pentru a forma un cuplaj și oferă o funcționare sigură, fără contact metal-metal în timp ce transmite puterea.

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui butuc de cuplare L190 Lovejoy?

A. - 40 până la 212 grade F.

Î. Care este viteza maximă a butucului de cuplare a fălcilor Lovejoy 68514441470?

A. 5000 RPM.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514428875 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L075, Dimensiune alezaj 7/16 inch, OD 1.75 inch | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Fier sinterizatL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 7/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€128.37
LOVEJOY 68514412109 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/4 inch, OD 3.75 inch | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-3/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€149.24
LOVEJOY 68514412115 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/2 inch, OD 3.75 inch | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-5/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€138.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514412299 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, dimensiune alezaj 1-3/4 inch, OD 4.5 inch
€237.93 /unitate