LOVEJOY 68514417315 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel | AK3WZX 17315 / LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS

LOVEJOY 68514417315 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel

Articol: AK3WZX Model: 68514417315Cruce Ref: 17315 / LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N / KW N / SS
€290.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1"
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Inchi cubici5.85938 cu. În
Tip articulațieTip LO
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.69 "
MaterialOţel
Max. Plictisit1"
Max. Viteză1750 rpm
Dimensiune nominală3/4
Temp. De funcționare Gamă-40 Deg. până la 400 de grade. F
În afara Dia.1.25 "
Lungime totală3.75 "
Diametrul exterior al știftului1.44 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaLOJ10B
Cuplul de rupere statică3480 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale de tip LO
Volum5.85938 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514417294 Articulație universală, lungime 2.94 inci, oțel | AK3WWQ 17294 / LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144172941 / 2 "Fără cheie0.75 "2.94 "0.75 "840 in-lbs.Oţel-€63.13
RFQ
LOVEJOY 68514417306 Articulație universală, lungime 3.68 inci, oțel | AK3WWU 17306 / LOJ8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144173065 / 8 "Fără cheie1"3.68 "0.91 "1500 in-lbs.Oţel-€74.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514417315 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel
€290.21 /unitate