LOVEJOY 68514458062 Butuc tip șurub, cuplu de 13.30 inch lbs, 0.984 inch dia., 0.0280 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YHM Model: 68514458062

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc stil șurub
Dezalinierea unghiulară2 grade
Dimensiunea canalului8mm
Tip alezajPlictisit
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiMSF25
Tip cuplajMini moale, design din trei piese cu inserție pentru mâneci
Greutatea cuplajului (lb)84 g
Materialul butuculuialiaj de zinc
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore12mm
Max. Plictisit12mm
Max. Viteză1500 rpm
Min. Plictisit5mm
Moment de inerție0.0280 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal13.30 in-lbs.
Gama normală de temperatură140 de grade F
În afara Dia.25mm
Lungime totală41mm
Nealinierea paralelă0.010 "
serieSeria MSF
Setați dimensiunea șurubuluiM4
StilSet de șuruburi
Sistem de măsuraremetric
Rigiditate la torsiune106 inchi-lbs./rad
Volum1.56277 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreLungimea totală a cuplajuluiCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514458055 Butuc cu șurub de fixare, dimensiune 20, alezaj 10 mm, zinc | AL9MEB 58055 / MSF20 X 10MM 68514458055MSF2010mmFără cheie-34mm8.9 in-lbs.€37.28
RFQ
LOVEJOY 68514458065 Butuc, cu șurub de fixare, alezaj 12 mm, zinc | AM7AUZ 58065 / MSF25 X 12MM 68514458065MSF2512mmFără cheie-41mm13.3 in-lbs.€38.37
RFQ
LOVEJOY 68514458045 Butuc, cu șurub de fixare, alezaj 6 mm, zinc | AN3TFF 58045 / MSF16 X 6MM 68514458045MSF166mmFără cheie8mm27mm4.4 in-lbs.€35.78
RFQ
LOVEJOY 68514458073 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj MSF32, Dimensiune 12 mm, Fără canal de cheie | AN9BEY 58073 / MSF32 HUB 12MM N/KW 68514458073MSF3212mmFără cheie14mm48mm26.6 in-lbs.€42.78
RFQ
LOVEJOY 68514458070 Butuc de cuplare, dimensiune cuplaj MSF32, dimensiune 8 mm, fără canal de cheie | AN9BEZ 58070 / MSF32 HUB 8MM N/KW 68514458070MSF328mmFără cheie14mm48mm26.6 in-lbs.€42.78
RFQ
LOVEJOY 68514458042 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGW 68514458042MSF163mm-8mm-4.40 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458043 Butuc tip șurub, cuplu de 4.40 inch lbs, 0.63 inch dia., 0.0030 lbs inch sq. Inerție | CM7YGX 68514458043MSF164mm-8mm-4.40 in-lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458062 Butuc tip șurub, cuplu de 13.30 inch lbs, 0.984 inch dia., 0.0280 lbs inch sq. Inerţie