LOVEJOY 68514472242 Păianjen și element de cuplare cu fălci, uretan, centru închis, falcă curbată | AN8DJX 72242 / GS 14 SPIDER 64D VERDE

LOVEJOY 68514472242 Spider cuplare maxilară și element, uretan, centru închis, maxilar curbat

Element: AN8DJX Model: 68514472242Cruce Ref: 72242 / GS 14 SPIDER 64D VERDE
€55.21 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeria GS Spider
Dezalinierea unghiulară0.8 grade
Dezalinierea axială+0.039" până la -0.019"
Stil de prindere Butuc Max. Viteză12700 rpm
CuloriVerde
Dimensiunea șurubului de cuplareM3
Inchi cubici0.543 Cu.In.
Dimensiunea CL0.06 "
Dimensiune HD1.18 "
Dimensiunea TH0.08 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.06 "
Rigiditate dinamică la torsiune6212 inchi-lbs./rad
Lungime prin Bore0.433 "
Dispozitiv de blocare Hub stil Max. Viteză25400 rpm
Materialuretan
Max. Nealiniere axială (In.)+0.039 -0.019"
Max. Plictisit0.625 "
Max. Temp. Gama (F)-30 de grade. până la 248 de grade F
Max. Cuplul283.2 in-lbs.
Min. PlictisitSolid
Cuplu nominal141.6 in-lbs.
Gama normală de temperatură-20 de grade. până la 230 de grade F
În afara Dia.1.18 "
Dezaliniere radială0.002 "
Rigiditate radială4892 in-lbs.
Diametru filet.# 8-32
Filet pe inch# 8-32
Setați dimensiunea șurubului8-32
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub0.2 "
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.2 "
Setați butonul stil șurub Max. Viteză15900 rpm
Duritatea țărmului64 Shore D
Diametrul exterior de păianjen1.18 "
Dimensiunea păianjenului14
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.39 "
Tipul păianjenuluiGS
Rigiditate statică la torsiune2072 inchi-lbs./rad
Dimensiuni stoc14 la 55
StilSolid
temp-20 până la 230 de grade F
Temp. Gamă-30 până la 248 de grade F
Grosime0.39 "
Volum0.543 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea păianjenuluiMaterialCuloriCuplu nominalTIP PăianjenStilRigiditate radialăDimensiunea șurubului de cuplarePreț
LOVEJOY 68514467258 Păianjen elastomer, Galben | AJ2XCF 6851446725842uretanGalben2345 in-lbs.GSSolid13887 in-lbs.M8€90.46
LOVEJOY 68514467257 Păianjen elastomer, Roșu | AJ2XFX 6851446725738uretanRoșu2876 in-lbs.GSSolid25146 in-lbs.M8€64.28
LOVEJOY 68514467252 Păianjen și element de cuplare cu fălci, uretan, centru închis, falcă curbată | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GALBEN 6851446725224uretanGalben309.8 in-lbs.GSSolid8458 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Păianjen de cuplare maxilar, cu element, centru apropiat, poliuretan, galben | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GALBEN 6851446725428uretanGalben840.8 in-lbs.GSSolid10173 in-lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A ROSIU 6851446725324uretanRoșu531 in-lbs.GSSolid14630 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM7KTT 67261 / GS 48 PĂJÂNGEN ROSU 6851446726148uretanRoșu4646 in-lbs.GSSolid33890 in-lbs.M10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRoșu1416 in-lbs.GSSolid18288 in-lbs.M8€39.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514472242 Spider cuplare maxilară și element, uretan, centru închis, maxilar curbat
€55.21 /unitate