LOVEJOY 68514472251 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune 55 păianjen, tip 98 Shore A, roșu

Articol: CJ8PAM Model: 68514472251

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeria GS Spider
Dezalinierea unghiulară0.9 grade
Dezalinierea axială+0.086 până la 0.039"
Stil de prindere Butuc Max. Viteză3150 rpm
CuloriRoșu
CuplareFălcile
Dimensiunea șurubului de cuplareM12
Dimensiunea CL0.160 "
Dimensiune HD4.720 "
Dimensiunea TH0.180 "
Rigiditate dinamică la torsiune52675 inchi-lbs./rad
Lungime prin Bore2.560 "
Dispozitiv de blocare Hub stil Max. Viteză6350 rpm
Materialuretan
Max. Plictisit2.750 "
Max. Temp. Gama (F)-40 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Cuplul12124 in-lbs.
Min. PlictisitSolid
Cuplu nominal6062 in-lbs.
Gama normală de temperatură-30 Deg. până la 194 de grade. F
Dezaliniere radială0.007 "
Rigiditate radială38210.0000 in-lbs.
Setați dimensiunea șurubului3/8 "-16
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.790 "
Setați butonul stil șurub Max. Viteză3950 rpm
Diametrul exterior de păianjen4.720 "
Dimensiunea păianjenului55
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.870 "
Tipul păianjenului98 Shore A
Rigiditate statică la torsiune210630 inchi-lbs./rad
Dimensiuni stoc14 la 55
StilTip centru solid
Volum19.38221 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea păianjenuluiMaterialCuloriCuplu nominalTIP PăianjenStilRigiditate radialăDimensiunea șurubului de cuplarePreț
LOVEJOY 68514467258 Păianjen elastomer, Galben | AJ2XCF 6851446725842uretanGalben2345 in-lbs.GSSolid13887 in-lbs.M8€90.46
LOVEJOY 68514467257 Păianjen elastomer, Roșu | AJ2XFX 6851446725738uretanRoșu2876 in-lbs.GSSolid25146 in-lbs.M8€64.28
LOVEJOY 68514467252 Păianjen și element de cuplare cu fălci, uretan, centru închis, falcă curbată | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GALBEN 6851446725224uretanGalben309.8 in-lbs.GSSolid8458 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Păianjen de cuplare maxilar, cu element, centru apropiat, poliuretan, galben | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GALBEN 6851446725428uretanGalben840.8 in-lbs.GSSolid10173 in-lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A ROSIU 6851446725324uretanRoșu531 in-lbs.GSSolid14630 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM7KTT 67261 / GS 48 PĂJÂNGEN ROSU 6851446726148uretanRoșu4646 in-lbs.GSSolid33890 in-lbs.M10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRoșu1416 in-lbs.GSSolid18288 in-lbs.M8€39.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514472251 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune 55 păianjen, tip 98 Shore A, roșu