Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476525 Butuc de cuplare cu fălci, cu blocare prin frecare, dimensiune păianjen 38/45B, OD 1.77 inchi, aluminiu

În stoc
Articol: CJ8PFE Model: 68514476525
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
€2,264.88 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Adâncimea forajului1.770 "
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajPlictisit
CuloriSilver
Dimensiunea cuplajuluiGS 38/45B
Tip cuplajGS
Dimensiune HD1.770 "
Stil HubB
MaterialAluminiu
Max. Plictisit45mm
Max. Viteză9550 rpm
Max. Cuplul3360 in-lbs.
Cuplu nominal1680 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 194 de grade. F
În afara Dia.1.77 "
Lungimea totală a cuplajului4.490 "
Dimensiunea păianjenului38 / 45B
Sistem de măsurareimperial
Temp. Gamă-50 Deg. până la 248 de grade. F
Volum14.06672 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476525 Butuc de cuplare cu fălci, cu blocare prin frecare, dimensiune păianjen 38/45B, OD 1.77 inchi, aluminiu
€2,264.88 /unitate