Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514478393 Spider-In-Shear, 5 Inch Dia. Exterior, 8400 in-lbs Cuplu, LS225 Dimensiune

În stoc
Articol: AJ2XHD Model: 68514478393
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
€804.30 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPăianjen în forfecare
CuloriAlbastru
Cuplul nominal al cuplajului4200 in-lbs.
Dimensiunea cuplajuluiLS225
Tip cuplajMaxil In-Shear
Inchi cubici236.7344 Cu.In.
Adâncime6.3 "
Dimensiunea G1.94 "
Dimensiune HD4.25 "
Dimensiunea W1.71 "
Înălţime6.13 "
Lungime prin Bore2.18 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit2.625 "
Max. Viteză3900 rpm
Max. Cuplul8400 in-lbs.
Min. Plictisit0.750 "
Număr de bucați2
În afara Dia.5"
Lungime totală6.3 "
Material inelOţel inoxidabil
Viteză3900 rpm
Diametrul exterior de păianjen5"
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)1.71 "
Tipul păianjenuluiLS
StilWrap
Filet Dia.1/2 "-13
Dimensiune de filet1 / 2-13
Fire per inch1/2 "-13
Cuplul4200 In.Lbs.
Volum236.7344 cu. în.
Lăţime6.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514478393 Spider-In-Shear, 5 Inch Dia. Exterior, 8400 in-lbs Cuplu, LS225 Dimensiune
€804.30 /unitate