LOVEJOY 69790400223 Flanșă de cuplare manșon, cu inel O, OD. 13.63 inchi, lungime 10.94 inchi, oțel | AK3XUJ

LOVEJOY 69790400223 Flanșă de cuplare manșon, cu inel O, OD. 13.63 inch, lungime 10.94 inch, oțel

Element: AK3XUJ Model: 69790400223
€1,756.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolfurtune
CuloriMetalic
Dimensiunea AD5.5 "
Dimensiunea D10.38 "
Dimensiunea FD13.63 "
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea BSE)0.31 "
Stil HubBolt expus
Lungime prin Bore5.31 "
Material1045 oțel
Max. Dezalinierea unghiulară1.5 grade
Max. Plictisit6.496 "
Max. Viteză (echilibrat)4050 RPM
Max. Viteza (dezechilibrat)2700 RPM
Nealinierea paralelă0.175 "
Mărimea4 1 / 2 "
StilManșon cu șurub expus
Cuplul302400 In.Lbs.
Tipfurtune

Variante de produs

ProdusModelMax. Viteză (echilibrat)Dimensiunea ADDimensiunea DMax. Viteza (dezechilibrat)Nealinierea paralelăMărimeaStilCuplulPreț
LOVEJOY 69790400198 Flanșă de cuplare manșon, cu inel O, OD. 9.44 inchi, lungime 7.38 inci, oțel | AK3XTK 697904001986000 RPM3.97 "6.84 "4000 RPM0.115 "3"Manșon cu șurub expus94500 In.Lbs.€575.40
RFQ
LOVEJOY 69790400141 Flanșă de cuplare cu manșon, cu inel O, lungime 3-1/2 inch, oțel | AK3XTP 697904001419000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Manșon cu șurub expus7600 In.Lbs.€249.33
RFQ
LOVEJOY 69790400142 Flanșă de cuplare cu manșon, cu inel O, lungime 3-1/2 inch, oțel | AK3XTQ 697904001429000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Manșon cu șuruburi învăluite7600 In.Lbs.€249.33
RFQ
LOVEJOY 69790400158 Flanșă de cuplare manșon, cu inel O, OD. 6 inch, lungime 4 inch, oțel | AK3XUD 697904001588250 RPM2.32 "3.97 "5500 RPM0.06 "1"Manșon cu șurub expus18900 In.Lbs.€339.36
RFQ
LOVEJOY 69790400175 Flanșă de cuplare manșon, cu inel O, OD. 7 inch, lungime 5 inch, oțel | AK3XUE 697904001757500 RPM2.94 "4.86 "5000 RPM0.085 "2"Manșon cu șuruburi învăluite31500 In.Lbs.€363.58
RFQ
LOVEJOY 69790400186 Flanșă de cuplare cu manșon, cu inel O, lungime 6-1/4 inch, oțel | AK3XUF 697904001866600 RPM3.47 "5.84 "4400 RPM0.105 "2 1 / 2 "Manșon cu șurub expus56700 In.Lbs.€474.04
RFQ
LOVEJOY 69790400209 Flanșă de cuplare manșon, cu inel O, OD. 11 inch, lungime 8.63 inch, oțel | AK3XUG 697904002095250 RPM4.57 "7.91 "3500 RPM0.13 "3 1 / 2 "Manșon cu șurub expus151200 In.Lbs.€975.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790400223 Flanșă de cuplare manșon, cu inel O, OD. 13.63 inch, lungime 10.94 inch, oțel
€1,756.68 /unitate