LOVEJOY 69790406110 Grid Coupling Hub 1-11/16 Inch Bore Size, 3/8 x 3/16 Inch Keyway Size | AL4MQL

LOVEJOY 69790406110 Butuc de cuplare grilă 1-11/16 inch Dimensiune alezaj, 3/8 x 3/16 inch Dimensiune cheie

Articol: AL4MQL Model: 69790406110
€205.82 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a rețelei
Dimensiunea canalului1-11/16 "
Tip alezajAlezajul și canalul de cheie gata
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea FD3.88 "
Dimensiunea FL0.47 "
Dimensiunea G10.118 "
Dimensiune HD2.63 "
Dimensiunea L (copertă în stil orizontal)3.18 "
Dimensiunea L (copertă în stil vertical)1.24 "
Dimensiunea R2.38 "
Dimensiune SL0.62 "
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea G) - spațiu normal0.118 "
Materialul butucului1045 oțel
Dimensiunea cheii3 / 8 "x 3 / 16"
Lungime prin Bore2.38 "
Max. Nealiniere unghiulară la instalare (XY)0.004 "
Max. Nealinierea unghiulară în timpul funcționării (XY)0.015 "
Max. Plictisit1.875 "
Max. Nealiniere paralelă la instalare (dimensiunea P)0.008 "
Max. Dezaliniere paralelă în timpul funcționării (dimensiunea P)0.016 "
Max. Viteză (copertă în stil orizontal)4500 rpm
Max. Viteză (copertă în stil vertical)6000 rpm
Min. Plictisit0.5 "
Cuplu nominal3850 In.Lbs.
Diametrul exterior (capac în stil orizontal)5.43 "
Diametrul exterior (capac stil vertical)5.81 "
Lungime totală4.88 "
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.62 "
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)10-24
StilPlictisit

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiDimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)Lungime prin BoreDimensiunea cuplajului grilăPreț
LOVEJOY 69790405463 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1-1/8, oțel | AK3YMR 697904054631-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020€96.12
RFQ
LOVEJOY 69790405468 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1-1/8, oțel | AK3YNB 697904054681-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1030€107.46
RFQ
LOVEJOY 69790405470 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1-3/8, oțel | AK3YNE 697904054701-3/8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "1030€107.46
RFQ
LOVEJOY 69790405472 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1, oțel | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
RFQ
LOVEJOY 69790405473 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1-1/8, oțel | AK3YNM 697904054731-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"1040€139.01
RFQ
LOVEJOY 69790405475 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1-3/8, oțel | AK3YNQ 697904054751-3/8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"1040€138.52
RFQ
LOVEJOY 69790405476 Butuc de cuplare grilă, cu canal de cheie, alezaj 1-1/2, oțel | AK3YNU 697904054761-1/2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"1040€138.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790406110 Butuc de cuplare grilă 1-11/16 inch Dimensiune alezaj, 3/8 x 3/16 inch Dimensiune cheie
€205.82 /unitate