LOVEJOY 69790406535 Butuc de cuplare la rețea, cu canal de cheie, alezaj 2.375 inchi | AN2URP

LOVEJOY 69790406535 Butuc de cuplare la rețea, cu canal de cheie, alezaj 2.375 inchi

Element: AN2URP Model: 69790406535
€360.48 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a rețelei
Dimensiunea canalului2-3/8 "
Tip alezajAlezajul și canalul de cheie gata
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea FD5.69 "
Dimensiune HD4.06 "
Dimensiunea cuplajului grilă1060
Înălţime5.69 "
Materialul butucului1045 oțel
Dimensiunea cheii3 / 8 "x 3 / 16"
Lungime prin Bore2.88 "
Max. Plictisit2.88 "
Min. PlictisitSolid
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)10-24
StilPlictisit
TipCuplaj de rețea
Lăţime5.69 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajului grilăLungime prin BoreDimensiune HDPreț
LOVEJOY 69790406520 Butuc de cuplare la rețea, alezaj 1.125 inchi | AN2URN 697904065201-1/8 "10502.38 "3.44 "€259.87
RFQ
LOVEJOY 69790406506 Butuc arbore cuplare grilă 7/8 inch Dimensiune alezaj, 3/16 x 3/32 inch Dimensiune cheie | AN2URQ 697904065067 / 8 "10300.145 "2.34 "€189.00
RFQ
LOVEJOY 69790406507 Butuc de cuplare la rețea, cu canal de cheie, alezaj 1 inch | AN2URR 697904065071"10301.62 "2.34 "€189.00
RFQ
LOVEJOY 69790406511 Butuc de cuplare la rețea, cu canal de cheie, alezaj 0.145 inchi | AN2URT 697904065111-5/8 "10301.62 "2.34 "€189.84
RFQ
LOVEJOY 69790406514 Butuc arbore cuplare grilă 1-1/8 inch Dimensiune alezaj, 1/4 x 1/8 inch Dimensiune cheie | AN2URU 697904065141-1/8 "10400.175 "3.09 "€234.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790406535 Butuc de cuplare la rețea, cu canal de cheie, alezaj 2.375 inchi
€360.48 /unitate