Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2EKU6 60mb 3w T2 1/2 60v - Pachet De 10 | AB9PQH

LUMAPRO Lampă miniaturală 2EKU6 60mb 3w T2 1/2 60v - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9PQH Model: 2EKU6
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
€36.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie7500 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras50mA
Lumeni inițiali9
Lampa Dia.0.375 "
Forma lămpiiT2 1/2
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial60MB
Voltaj60
Watts3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U510 60mb T2 1/2 60v | AB6JUT 21U510€3.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2EKU6 60mb 3w T2 1/2 60v - Pachet de 10
€36.78 /ambalaj