Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLW4 1196 37w Rp11 12.5v | AB9VKD

LUMAPRO 2FLW4 Miniature Lamp 1196 37w Rp11 12.5v

În stoc
Articol: AB9VKD Model: 2FLW4
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
€38.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului300 ore
Viața medie300 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Diametrul becului.1-3/8 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras3000mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali629
Lampa Dia.1.375 "
Forma lămpiiRP11
Tip lămpiMiniatura-RP
Lumeni629
Max. Lungime totală2.25 "
Forma generală a lămpiiRP
Aplicație primarăScop general
Număr comercial1196
Voltaj12.5
Watts37

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăAplicație primarăNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U608 1195 Rp11 12.5v | AB6JYU 21U608Baionetă cu un singur contact (BA15s)Automotive119537.5€5.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FLW4 Miniature Lamp 1196 37w Rp11 12.5v
€38.53 /ambalaj