Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr Poliuretan 5 inch 500 lb | AJ2KNZ 9CU74

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr Poliuretan 5 inch 500 lb

În stoc
Articol: AJ2KNZ Model: 131020Crucea Ref: 9CU74

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€76.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tulpină
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireServiciu ușor-mediu
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiBronza
Material de bazăpoliuretan
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare500 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală8.5 "
Pista de curseMinge dublă / simplă
Roată de schimbMfr. Nr. 131020
Diametrul tulpinii.1"
Lungimea tijei2.5 "
Tip tulpinăRundă
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților5"
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temp. Interval: -30 grade până la 180 grade F

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr Poliuretan 5 inch 500 lb
€76.12 /unitate